Opbevaringskurv med skridsikker måtte til riffelpladeboksen
Opbevaringskurv med skridsikker måtte til enkeltboks
ANTISKRIDMÅTTE OPBEVKASSE TRANSPORTKASSE
ORSYMOBIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Afdækning af blødt PVC-skum
- Fleksibel, let, pladsbesparende og formbevarende, kun 3,0 mm tyk
- Kompenserer for mindre ujævnheder i overfladen
- Absorberer ikke væsker takket være den lukkede overflade
- Høje glidefriktionsværdier
Bredde | 176 mm |
Længde | 1618 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0.940 kg |
Materiale | Styren-butadien-gummi |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!