Opbevaringstavle Til systemværkstedsvogn
Perforeret tavlesystem til værkstedsvogn WE 12.8
TAVLE VÆRKSTEDSVOGN 12.8 1115X850MM
Varenr. 0962639510
EAN 4099618410864
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
Giver et klart overblik og pladsbesparende opbevaring af værktøj, smådele og andre arbejdsmaterialer
Anvendelsesområde
Velegnet til værkstedsvogn | WE 12,8 |
Bredde | 1115 mm |
Højde | 850 mm |
Dybde | 46 mm |
Materiale | Pladestål |
Farve | Jet-sort RAL 9005 |
Produktvægt (pr. vare) | 1100,000 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!