Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gaffelnøgle med firkantet indsatsskaft 14x18 mm

Momentnøgle med gaffelside 14x18 mm drev
INDSTIKSGAFFEL NV. 24 MM, 4-KT. 14X18MM

Varenr. 0714750724

EAN 4065746691147

Prisvisning for kunder efter login
Gaffelnøgle med firkantet indsatsskaft 14x18 mm

Varenr. 0714750724
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
Til momentnøgle, firkantet indsatsskaft 14x18 mm
  • Velegnet til montagearbejde på trange steder

  • Med taplås på den firkantede holder til hurtigt værktøjsskift
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Indsatsskaftdiameter

14 x 18 mm

Optag

24 mm

Materiale

Krom-vanadium stål

Overflade

Forkromet

Længde (L1)

60,8 mm

Længde for hoved (L2)

35,8 nm

Hoveddiameter (D1)

52,4 mm

Firkanthøjde (D2)

18,0 mm

Indskruning i tommer

1

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger