Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Oval garderobestang sømløst svejset

Garderobestang, oval
GARDEROBESTANG OVAL KROM 1200MM

Varenr. 06835541
EAN 4024835801867

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Til fremragende støtte af stangen

  • Udført i høj kvalitet

De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflade

Forkromet

Design

Sømløst svejset

Bredde

30 mm

Højde

15 mm

Materialetykkelse

1 mm

Længde

1200 mm

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Garderobestangbeslag, ovalt

GARDEROBESTANGBESLAG OVALT NIK

x 1 stk.
Garderobestangbeslag, ovalt med stift

GARDEROBESTANGBESLAG OVALT NIK STIFT

Enkel montering — skal blot sættes i
x 50 stk.
Garderobestangbeslag, ovalt

GARDEROBESTANGBESLAG OVALT KROM