Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Oval garderobestang sømløst svejset

Garderobestang, oval
GARDEROBESTANG OVAL KROM 2500MM

Varenr. 06835542

EAN 4024835801874

Prisvisning for kunder efter login
Oval garderobestang sømløst svejset

Varenr. 06835542
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
  • Til fremragende støtte af stangen

  • Udført i høj kvalitet

De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflade

Forkromet

Design

Sømløst svejset

Bredde (B)

15 mm

Højde (H)

30 mm

Materialetykkelse (S)

1,0 mm

Længde (L)

2500 mm

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Garderobestangbeslag, ovalt

GARDEROBESTANGBESLAG OVALT NIK

x 1 stk.
Garderobestangbeslag, ovalt med stift

GARDEROBESTANGBESLAG OVALT NIK STIFT

Enkel montering — skal blot sættes i
x 50 stk.
Garderobestangbeslag, ovalt

GARDEROBESTANGBESLAG OVALT KROM