Oval garderobestang sømløst svejset
Garderobestang, oval
GARDEROBESTANG OVAL NIK 2500MM
Varenr. 0683556
EAN 4024835801881
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
- Til fremragende støtte af stangen
- Udført i høj kvalitet
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer.
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflade | Forniklet |
Design | Rullet |
Bredde (B) | 30 mm |
Højde (H) | 15 mm |
Materialetykkelse (S) | 1 mm |
Længde (L) | 2500 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!