Overflademonteret stikdåse Til forbindelser på 12 volt
Påbygget stikdåse til 12 volts forbindelse
STIKDÅSE
ORSYMOBIL
Varenr.
096380 919
EAN 4024835260916
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
Til indendørs brug
- 2-polet
Typebeskrivelse | STD2 |
Højde | 25 mm |
Nominel spænding | 12 V/DC |
Indvendig diameter | 12 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,022 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!