Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Overfræserbor med rund spids

Trækonkavfræser

Varenr. 0612021254

EAN 4047376465466

Prisvisning for kunder efter login
Overfræserbor med rund spids

Varenr. 0612021254
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
Til indvendig profilering og kantprofilering samt til kopiering i blødt og lyst træ, kompakt og hårdt træ og pladematerialer

God stabilitet og koncentricitet, præcise konturer og en lang levetid


Fremstillet af førsteklasses stål og slidstærkt hårdmetal



Sikkert og fejlfrit arbejde


Takket være hårdlodning af skærkanter i hårdmetal



Sikker opbevaring af fræsere


Takket være den medfølgende genanvendelige emballage

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til håndoverfræsere

Diameter (D)

25,4 mm

Længde (L)

44 mm

Effektiv længde (NL)

14 mm

Radius (R)

12,7 mm

Skaftdiameter (d)

8 mm

Skæræg, materiale

Karbid

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger