Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Overfræserbor med rund spids Med kuglelejeføring

Konkavfræser til træ med kugleleje
FRÆSER TIL TRÆ, Ø38,1X16X8

Varenr. 0612081381
EAN 4047376465688
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til kantprofilering i blødt og lyst træ, kompakt og hårdt træ og pladematerialer

God stabilitet og koncentricitet, præcise konturer og en lang levetid


Fremstillet af førsteklasses stål og slidstærkt hårdmetal



Sikkert og fejlfrit arbejde


Takket være hårdlodning af skærkanter i hårdmetal



Sikker opbevaring af fræsere


Takket være den medfølgende genbrugsemballage



Kugleleje


Diameter 12,7 mm

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til håndoverfræsere

Diameter (D)

38,1 mm

Længde (L)

57 mm

Nyttelængde (NL)

16 mm

Radius (R)

12,7 mm

Skaftdiameter (d)

8 mm

Skæræg, materiale

Karbid

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger