Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

PA 11/12 polyamidrør Din 73378, emballerede produkter

Polyamidrør PA 12 bundt
POLYAMIDRØR DIN74324 PA12 6X1

Varenr. 088508 6
EAN 4011231817592
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Små tolerancer

  • Testkrav: DIN 74324
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Udvendig diameter x vægtykkelse

6 x 1 mm

Bukkeradius

35 mm

Længde

25 m

Driftstryk

30 bar

Sprængningstryk

90 bar

Materiale

Polyamid - PA

DIN

73378

Farve

Sort

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Rørskærer

POLYAMIDRØRKLIPPER

x 1 stk.
Bidetang Til plastrør med en diameter på op til > 22 mm

PVC-RØRSAKS 12-25 MM 185 MM

Til plastrør op til ∅ 22 mm