PA 11/12 polyamidrør Din 73378, emballerede produkter
Polyamidrør PA 12 bundt
POLYAMIDRØR DIN74324 PA12 8X1
Varenr.
088508 8
EAN 4011231817615
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
- Små tolerancer
- Testkrav: DIN 74324
Udvendig diameter x vægtykkelse | 8 x 1,0 mm |
Bukkeradius | 45 mm |
Længde | 25 m |
Driftstryk | 20 bar |
Sprængningstryk | 65 bar |
Materiale | Polyamid - PA |
DIN | 73378 |
Farve | Sort |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!