PE-fugebånd
PE-fugebåndmateriale
RUNDPROFIL Ø16MM M/HUL 250M

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Opfylder DIN/ISO 18540
Som specificeret i den tyske DIN-standard består produktet af rådbestandig, ikke-absorberende polyethylen med lukkede celler
Forhindrer 3-punkts vedhæftning
Reducerer risikoen for revnedannelse i tætnings- og ekspansionssamlinger
Dispenseræske
Med ∅ 6-30 mm kan tapen nemt fjernes via den udstansede åbning i kartonen
Bred vifte af anvendelsesmuligheder
Universal anvendelse til vvs, beton- og vinduessamlinger
∅ 6-30 mm fås som rullevare, ∅40 mm og 50 mm som stangvare, hver med en længde på 1 m
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
![]() | |
Kemisk basis | Polyethylen |
Farve | Grå |
Diameter (Ø) | 16 mm |
Længde | 250 m |
Støbt tæthed | 30 kg/m³ |
Betingelser for målelig tæthed | i overensstemmelse med DIN 53420 |
Kompressionskraftafbøjning | 40 N/m² |
Min. brudforlængelse | 15 % |
Brudforlængelsesbetingelser | i overensstemmelse med DIN 53571 |
Min. trækstyrke | 200 kPa |
Maks. trækstyrke | 300 kPa |
Betingelser for trækstyrke | i overensstemmelse med DIN 53571 |
Min. temperaturmodstand | -60 °C |
Maks. temperaturmodstand | 90 °C |
CFC-fri (brandgas) | Ja |
Silikonefri | Ja |
Brandklasse | Med høj brændbarhed |
Brandklasse, betingelser | i overensstemmelse med DIN 4102 |
Datablad (0)