PH-laserspidsskruetrækker Med sekskantet klinge og sekskantet håndstøtte
PH-skruetrækker, sekskant, laserspids
ZEBRA SKRUETR. PH 1X75 LASERTIP
ZEBRA
Varenr.
06134251
EAN 4045727025635
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
Laserspidsprofil
Laserskåret klingespids for en skarpkantet overfladestruktur
- Ultrasikker placering af skruetrækkeren i skruehovedet
- Bedre skruegreb for forbedret momentoverførsel
- Grebet glider i mindre grad, hvilket betyder forbedret sikkerhed samt mindre beskadigelse af skruer og følsomme overflader
- Ingen gentagen placering af skruer
Klinge: Børstet forkromet
Effekt: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, laserspids, black point
Optag | PH1 |
Klingelængde (A) | 80 mm |
Håndtagslængde (B) | 96 mm |
Håndtagsbredde (C) | 31 mm |
Nøglevidde, skruetrækkerklinge | 5 mm |
Nøglehjælp | 8 mm |