PH-skruetrækker Med sekskantet klinge og sekskantet håndstøtte
Skruetrækker PH, seks., sk.nøgleadap.
ZEBRA SKRUETR. PHILLIPS H2X100
ZEBRA
Varenr.
06134222
EAN 4038898271550
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
- Klinge: Mat forkromet
- Spids: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, black point
Optag | PH2 |
Klingelængde (A) | 100 mm |
Håndtagslængde (B) | 106 mm |
Håndtagsbredde (C) | 35 mm |
Nøglevidde, skruetrækkerklinge | 6 mm |
Nøglehjælp | 10 mm |