Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

PH-skruetrækker Med sekskantet klinge og sekskantet håndstøtte

Skruetrækker PH, seks., sk.nøgleadap.
ZEBRA SKRUETR. PHILLIPS H3X150
ZEBRA

Varenr. 06134223
EAN 4038898271567

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Klinge: Mat forkromet

  • Spids: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, black point
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

PH3

Klingelængde (A)

150 mm

Håndtagslængde (B)

114 mm

Håndtagsbredde (C)

38 mm

Nøglevidde, skruetrækkerklinge

8 mm

Nøglehjælp

13 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger