PRCD-S+ personlig beskyttelseskontakt
Personbeskyttelsesafbryder PRCD-S+
PERSONLIG BESKYT.KONT





Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Bærbar fejlstrømsafbryder med differentieret målestrøm ≤ 30 mA til vekselstrøm, pulserende direkte fejlstrømme og fasefejlstrømme
- Mellemliggende linjeenhed til direkte tilslutning på linjen
- Registrerer målefejl (f.eks. brug af handsker) og tænder ikke
- Fuldautomatisk test af korrekte tilslutningsforhold
- Slukker L og N i fejlsituationer, beskyttelseslederkredsløbet forbliver lukket
- Beskyttelseslederkredsløbet tændes på forhånd og slukkes derefter
- Beskyttelse mod overspænding og underspænding
- Registrerer anlægsfejl
Anbefalet af den tyske sammenslutning af entreprenørvirksomheder (www.bgbau.de).
Oplysninger fra DGUV 203-006 (tidligere BGI/GOV-I 608)
Driftssikker, mobil personbeskyttelse mod defekte elektriske installationer på byggepladser og monteringssteder
Ikke til brug i:
- Køleskabe eller andre anvendelser
- Maskiner med høje indkoblingsstrømme
- IT-strømnetværk (skilletransformere, strømgeneratorer osv.)
Min./maks. ledningstværsnit | 1-2,5 mm² |
Nominel strøm | 16 A |
Frekvens | 50 Hz |
Nominel reststrøm | 30 mA |
Nominel spænding | 230 V AC |
IP-beskyttelsesklasse | IP 55 |
Min./maks. driftstemperatur | -25 til 45 °C |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)