Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

PS4-trykluftpistol

Pneumatisk fugepistol PS4 til sprayforsegling
STRUKTURPISTOL PS4

Varenr. 08916284

EAN 4038898578031

Prisvisning for kunder efter login
PS4-trykluftpistol

Varenr. 08916284
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
Kan bruges sammen med en 310 ml patron til at sprøjte eller ekstrudere en sprayforsegling

Mange indstillinger


  • Kan bruges til at genskabe en hvilken som helst type karrosseritætning (sprøjtetætninger, krympede samlinger)

En åben patron kan efterlades i pistolen i flere uger

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Karosseri til bil/lastbil

Egnet til

310 ml patron

Længde

320 mm

Forbindelsesgevind

1/4

Maks. driftstryk

8 bar

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger