PTFE-paktape
PTFE-paktape
GEVINDTAPE 0,08X12MM 12M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Modstandsdygtigt over for alle aggressive medier
Klæber og udvider sig ikke
Forhindrer dermed, at det sætter sig fast på gevindet
Justering af gevindforbindelsen, bl.a. ved begrænset tilbageskruning, er tilladt
Da temperatur og tryk er indbyrdes afhængige, er det ikke muligt at anvende de maksimale værdier for disse samtidigt. Specifikationerne afhænger desuden af det respektive medium. Derfor tjener disse specifikationer kun som retningslinjer, idet der er mange anvendelsesmuligheder (se også DVGW-godkendelsen).
Materiale | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Belægningsvægt pr. m² | 25 g |
Tykkelse | 0.08 mm |
Bredde | 12 mm |
Længde | 12 m |
Min./maks. temperaturmodstand | -240 til 240 °C |
Maks. tryk | 25 bar |
Silikonefri | Ja |
Fri for bly (< 0,1 %) | Ja |
Fri for tin (< 0,1 %) | Ja |
SVHC i henhold til REACH < 0,1 % | Ja |
Fri for klorerede paraffiner (< 0,1 %) | Ja |
Uden opløsningsmidler (< 1 %) | Ja |
Fri for kulbrinteplastificeringsmidler (< 0,1 %) | Ja |
Fri for halogenerede drivmidler (< 0,1 %) | Ja |
Fri for hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
Fri for granulater fra skrottede dæk | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)