PU-armeret slange
Trykluftslange, PU, 25 m
PU ARMERET SLANGE 9,5X13MM 25M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Høj fleksibilitet
- Fleksibel selv ved meget lave temperaturer
- Kan knækkes gentagne gange uden at det skader slangen
- Med kobling og sikringsnippel
Maks. driftstryk | 10 bar |
Indvendig slangediameter | 9.5 mm |
Udvendig slangediameter | 13 mm |
Længde | 25 m |
Materiale | Polyuretan |
Farve | Rød (grundmateriale) |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)