Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

PU-skrabersæt, 38 dele med beskyttelsesklinger

SKRABERSÆT 38 DELE

Varenr. 071566 430

EAN 4099618948091

Prisvisning for kunder efter login
PU-skrabersæt, 38 dele med beskyttelsesklinger

Varenr. 071566 430
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
Innovativt skrabersæt med beskyttelsesklinger til skadefri fjernelse af rester af klæbemassekant ved rudereparation

Mulighed for fornyet skæring uden at efterlade skader


  • De innovative klinger med plastbeskyttelse muliggør sikker styring

  • Beskytterne kan bruges direkte langs ruderammen uden at forårsage ridser

  • Rester af klæbemasse kan skrabes af ved hjælp af plastskraberklingen.


Perfekt håndtering og optimeret bladopspænding


  • Det ergonomiske 2-komponent håndtag sikrer optimal føring uden træthed i hånden

  • Ingen løse blade, præcist skåret hver gang


Fleksibilitet under trange pladsforhold


  • Ekstra PVC-håndtag, der kan bruges som et alternativt håndtag eller til en ekstra klinge, men også til trange pladsforhold

  • Begge håndtag kan fastspænde tykkere blade på op til 0,8 mm


Sikker opbevaring af bladene i dispenserne



ORSY system


  • Kompakt størrelse i Würth-modulgitter 4.2.1 til perfekt opbevaring med andre ORSY produkter, f.eks. i en Würth-systemkuffert eller i skuffer i en værkstedsvogn
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til fjernelse af den resterende klæbemassekant på køretøjets rude-/vindueskant

  • Også til fjernelse af TÜV-klistermærker, tætninger, klæberester osv.

  • Til alle opgaver med små skraberblade med en bladbredde på 12 til 20 mm

Antal stykker i sortiment/sæt

38 STK

Produktvægt (pr. vare)

700,000 g

PU-skrabersæt, 38 dele med beskyttelsesklinger indeholdt:
1 x
PU-skraberhåndtag, 2-komponent

SKRABERHÅNDTAG, 2K-GREB

Beskrivelse:
155 mm
2-komponent skraberhåndtag med optimeret klingeklemme til PU-skraberklinger med en klingebredde på 12-20 mm
Mængde: 1 x
1 x
PVC-belagt PE-skraberhåndtag

SKRABERHÅNDTAG MED PU-GREB

Beskrivelse:
155 mm
PVC-skraberhåndtag med optimeret klingeklemme til PE-skraberklinger med en klingebredde på 12-20 mm
Mængde: 1 x
5 x
PU-beskyttelsesvingeblad

SKRABERKLNGE MED BESKYTTELSE 12MM

Beskrivelse:
12 mm
Mængde: 5 x
5 x
PU-beskyttelsesvingeblad

SKRABERKLNGE MED BESKYTTELSE 16MM

Beskrivelse:
16 mm
Mængde: 5 x
5 x
PU-beskyttelsesvingeblad

SKRABERKLNGE MED BESKYTTELSE 20MM

Beskrivelse:
20 mm
Mængde: 5 x
10 x
PU-beskytter til skraberblad

SKRABERKLNGE LIGE MED BESKYTTELSE 20MM

Beskrivelse:
46 mm
Lige skraberblad med plastbeskyttelse til beskadigelsesfri fjernelse af rester af klæbemassekanter på køretøjets forrudekant
Mængde: 10 x
10 x
PU-skraberblad i plast

SKRABERKLNGE LIGE FULDBESKYTTET 20MM

Beskrivelse:
47 mm
Plastklinge til fjernelse uden beskadigelse af klæbemasserester, tætninger, klistermærker osv.
Mængde: 10 x