Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

PU-beskytter til skraberblad

SKRABERKLNGE LIGE MED BESKYTTELSE 20MM

Varenr. 071566 447

EAN 4099618945724

Prisvisning for kunder efter login
PU-beskytter til skraberblad

Varenr. 071566 447

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Lige skraberblad med plastbeskyttelse til beskadigelsesfri fjernelse af rester af klæbemassekanter på køretøjets forrudekant
  • Mulighed for fornyet skæring uden at efterlade skader

  • Beskyttelsen gør det muligt at holde afstanden fra klingen til siden eller nedad

  • Det meget skarpe skær kan således føres tæt på eller i sikker afstand af forruden/rammen

  • Sikker opbevaring af bladene i dispenserne
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til fjernelse af mærkater fra TÜV (teknisk inspektionsmyndighed), tætninger, klæbemasserester osv.

  • Til alt skrabearbejde med 20 mm bladbredde

Bladbredde

20 mm

Klingehøjde

2 mm

Materiale

Stål/plast

Samlet længde

46 mm

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
PU-skraberhåndtag, 2-komponent

SKRABERHÅNDTAG, 2K-GREB

2-komponent skraberhåndtag med optimeret klingeklemme til PU-skraberklinger med en klingebredde på 12-20 mm
x 1 stk.
PVC-belagt PE-skraberhåndtag

SKRABERHÅNDTAG MED PU-GREB

PVC-skraberhåndtag med optimeret klingeklemme til PE-skraberklinger med en klingebredde på 12-20 mm
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger