PU-skraberblad i plast
SKRABERKLNGE LIGE FULDBESKYTTET 20MM
Varenr. 071566 448
EAN 4099618945717
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Plastklinge til fjernelse uden beskadigelse af klæbemasserester, tætninger, klistermærker osv.
- Den særlige plast giver et relativt skarpt skraberblad
- Med denne skarpe skærekant kan selv rester af klæbemassekant skrabes væk
- Det betyder, at tætninger, materialerester og klæbemasserester kan fjernes uden at gøre skade
- Sikker opbevaring af bladene i dispenserne
Anvendelsesområde
- Også til fjernelse af mærkat fra TÜV, vignetter, stænk af maling osv.
- Til alt skrabearbejde med 20 mm bladbredde
Bladbredde | 20 mm |
Klingehøjde | 2 mm |
Materiale | Stål/plast |
Samlet længde | 47 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!