wSafe® 2000 PU trykluftspiralslange
PU-spiraltrykluftslange, wSafe 2000, sæt
WSAFE2000 PU SPIRALSLANGE 1/4-6,5X10 8M
WSAFE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Øget arbejdskomfort og større anvendelsesområde
Trykluftslanger, der er fremstillet af polyurethan (PU), er betydeligt lettere, mere fleksible og mere modstandsdygtige over for knæk end PVC-slanger.
Uden trykfald og maksimal udnyttelse af forbruger-outputtet
Slangens glatte indvendige overflade forhindrer luftmodstand og giver en høj luftgennemstrømning.
Høj UV-resistens, særlig modstandsdygtig over for olie, opløsningsmidler og andre ikke-vandige opløsninger
Robuste stofindlæg og ester-baseret polyuretanbelægning af høj kvalitet
Høj grad af arbejdssikkerhed
Lige ender fremmer arbejdskomforten og reducerer risikoen for at snuble.
Slangen glider ikke rundt ved udluftning
Med wSafe 2000-sikkerhedskoblinger
- Ikke egnet til malerarbejde.
- Ikke egnet til særligt fugtige miljøer eller til brug med vand
Slange leveres med koblinger.
Leveringen inkluderer 1 slange og 2 koblinger pr. pakke
Maks. driftstryk | 10 bar |
Indvendig slangediameter | 6,5 mm |
Udvendig slangediameter (A) | 10 mm |
Arbejdslængde | 8 m |
Længde (forlænget tilstand) | 10 m |
Diameter (D) | 52 mm |
Antal stykker i sortiment/sæt | 3 STK |