Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

PU-trykluftslange, premium, gnisthæmmende

PU-trykluftslange, premium
LUFTSLANGE, 11MM.16MMX25M, GNISTFRI

Varenr. 0699962116
EAN 4046777308327

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Yderst robust og holdbar samt gnistresistent PU-trykluftslange i lige udførelse

Gnistresistent overflade


Optimal beskyttelse mod gnister og gnistdannelse under skærearbejde.



Forøget arbejdskomfort og et bredere anvendelsesområde


Betydeligt lettere, mere fleksibel og mere modstandsdygtig over for knæk end PVC-slanger



Intet trykfald og maksimal udnyttelse af forbrugeroutput


Slangens glatte indvendige overflade forhindrer luftmodstand og giver en høj luftgennemstrømning.



Høj UV-modstandsdygtighed og især høj modstandsdygtighed over for olie, opløsningsmidler og andre ikke-vandholdige opløsninger


Robuste stofindlæg og ester-baseret polyuretanbelægning af høj kvalitet

Bemærk
  • Ikke egnet til malerarbejde.

  • Ikke egnet til særligt fugtige miljøer eller til brug med vand.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ideel til arbejde ved øget gnistdannelse, f.eks. skærearbejde med trykluftvinkelsliber

Indvendig slangediameter

11 mm

Udvendig slangediameter (A)

16 mm

Længde (L)

25 m

Design

Uden beslag

Bukkeradius

60 mm

Min./maks. temperaturforhold

-30 til 60 °C

Sprængningstryk

64 bar

Maks. driftstryk

16 bar

Farve

Sort

Materiale

Polyurethanbelagt

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
wSafe® 2000 trykluftsikkerhedskobling Med komfortkobling

WSAFE2000 KOMFORT-LINE 11X16MM

WSAFE
Trykluftkoblingen sætter standarden for sikkerhed og effektivitet, når det drejer sig om at forbinde PU-trykluftslanger.
x 1 stk.
Quickkobling med komfortkobling, serie 2000 Til Würth PU-slanger

SL.KOBLING 11,0X16MM

x 1 stk.
Komfortkobling med indstiksnippel serie 2000 Til Würth PU-slanger

SL.NIPPEL 11,0X16MM