PU-trykluftslange, premium, gnisthæmmende
PU-trykluftslange, premium
LUFTSLANGE, 8MM.12MMX25M, GNISTFRI
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gnistresistent overflade
Optimal beskyttelse mod gnister og gnistdannelse under skærearbejde.
Forøget arbejdskomfort og et bredere anvendelsesområde
Betydeligt lettere, mere fleksibel og mere modstandsdygtig over for knæk end PVC-slanger
Intet trykfald og maksimal udnyttelse af forbrugeroutput
Slangens glatte indvendige overflade forhindrer luftmodstand og giver en høj luftgennemstrømning.
Høj UV-modstandsdygtighed og især høj modstandsdygtighed over for olie, opløsningsmidler og andre ikke-vandholdige opløsninger
Robuste stofindlæg og ester-baseret polyuretanbelægning af høj kvalitet
- Ikke egnet til malerarbejde.
- Ikke egnet til særligt fugtige miljøer eller til brug med vand.
Ideel til arbejde ved øget gnistdannelse, f.eks. skærearbejde med trykluftvinkelsliber
Indvendig slangediameter | 8 mm |
Udvendig slangediameter (A) | 12 mm |
Længde (L) | 25 m |
Design | Uden beslag |
Bukkeradius | 35,2 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -30 til 60 °C |
Sprængningstryk | 64 bar |
Maks. driftstryk | 16 bar |
Farve | Sort |
Materiale | Polyurethanbelagt |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!