PU-trykluftslange, premium, gnisthæmmende
PU-trykluftslange, premium
WSAFE2000 SLANG, 11MM.16MMX10M, GNISTFRI
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gnistresistent overflade
Optimal beskyttelse mod gnister og gnistdannelse under skærearbejde.
Forøget arbejdskomfort og et bredere anvendelsesområde
Betydeligt lettere, mere fleksibel og mere modstandsdygtig over for knæk end PVC-slanger
Intet trykfald og maksimal udnyttelse af forbrugeroutput
Slangens glatte indvendige overflade forhindrer luftmodstand og giver en høj luftgennemstrømning.
Høj UV-modstandsdygtighed og især høj modstandsdygtighed over for olie, opløsningsmidler og andre ikke-vandholdige opløsninger
Robuste stofindlæg og ester-baseret polyuretanbelægning af høj kvalitet
- Ikke egnet til malerarbejde.
- Ikke egnet til særligt fugtige miljøer eller til brug med vand.
Ideel til arbejde ved øget gnistdannelse, f.eks. skærearbejde med trykluftvinkelsliber
Indvendig slangediameter | 11 mm |
Udvendig slangediameter (A) | 16 mm |
Længde (L) | 10 m |
Design | Med wSafe 2000-fittings |
Bukkeradius | 60 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -30 til 60 °C |
Sprængningstryk | 64 bar |
Maks. driftstryk | 16 bar |
Farve | Sort |
Materiale | Polyurethanbelagt |
WSAFE2000 KOMFORT-LINE 11X16MM
WSAFESL.NIPPEL 11,0X16MM
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.