PZ-skruetrækker Med sekskantet klinge og sekskantet håndstøtte
Skruetrækker PZ, seks., sk.nøgleadap.
ZEBRA SKRUETR. POZIDRIV Z1X80
ZEBRA
Varenr.
06134231
EAN 4038898271574
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
- Klinge: Mat forkromet
- Spids: ISO 8764-PZ, black point
Optag | PZ1 |
Klingelængde (A) | 80 mm |
Håndtagslængde (B) | 96 mm |
Håndtagsbredde (C) | 31 mm |
Nøglevidde, skruetrækkerklinge | 5 mm |
Nøglehjælp | 8 mm |