Påbudsskilt "Bær sikkerhedssko"
Bær sikkerhedssko (med tekst)
PÅBUDSSKILT SIKKERHEDSFODTØJ
Varenr. 0899605857
EAN 4045989401475
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Størrelse 300 x 400 mm
Godkendelse
I overensstemmelse med lovdekret nr. 141/1995 af 14. juni og forordning nr. 1456-A/1995 af 11. december
Høj modstandsdygtighed og holdbarhed
2 mm tyk fleksibel PVC
Længde | 210 mm |
Bredde | 297 mm |
Tykkelse | 1 mm |
Farve | Blå |
Produktvægt (pr. vare) | 75 g |