Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Påbudsskilt

Brug åndedrætsværn (med tekst)
PÅBUDSSKILT ÅNDEDRÆTSVÆRN

Varenr. 0899605851

EAN 4045989401468

Prisvisning for kunder efter login
Påbudsskilt

Varenr. 0899605851

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Åndedrætsværn påbudt
  • Plastskilt
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

210 mm

Bredde

297 mm

Tykkelse

1 mm

Farve

Blå

Produktvægt (pr. vare)

75 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger