Pakning til enkelt kabel (pakning)
Pakning til enkelt kabel (pakning)
GUMMISEAL GRØN 3,4-4,4MM
Varenr. 0558991415
EAN 4046778094410
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
Til uisolerede kabelsamlere
![]() | |
Tætningsdiameter (C) | 6 mm |
Min./maks. diameter på isolering (A) | 3,4-4,4 mm |
Egnet til huldiameter | 8,20 mm |
Flangediameter (F) | 9,00 mm |
Længde | 7,5 mm |
Farve | Lysegrøn |