Pakning til enkelt kabel (pakning)
Pakning til enkelt kabel (pakning)
GUMMISEAL GUL (1,7-2,4MM)-D3,4MM
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
Til uisolerede kabelsamlere
![]() | |
Tætningsdiameter (C) | 3,40 mm |
Min./maks. diameter på isolering (A) | 1,7-2,4 mm |
Egnet til huldiameter | 5,15 mm |
Flangediameter (F) | 6,10 mm |
Længde | 7,8 mm |
Farve | Gul |