Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pakning til enkelt kabel (pakning)

Pakning til enkelt kabel (pakning)
GUMMISEAL RØD 1,7-2,1MM

Varenr. 0558991404

EAN 4046778094144

Prisvisning for kunder efter login
Pakning til enkelt kabel (pakning)

Varenr. 0558991404

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til uisolerede kabelsamlere
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tætningsdiameter (C)

2,90 mm

Min./maks. diameter på isolering (A)

1,7-2,1 mm

Egnet til huldiameter

4,00 mm

Flangediameter (F)

4,50 mm

Længde

7 mm

Farve

Rød

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger