Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pakning til enkelt kabel (pakning)

Pakning til enkelt kabel (pakning)
GUMMISEAL RØD (2,5-3,3MM)-D3,4MM

Varenr. 055899142

EAN 4045989365524

Prisvisning for kunder efter login
Pakning til enkelt kabel (pakning)

Varenr. 055899142
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
Til uisolerede kabelsamlere
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tætningsdiameter (C)

3,40 mm

Min./maks. diameter på isolering (A)

2,5-3,3 mm

Egnet til huldiameter

5,15 mm

Flangediameter (F)

6,10 mm

Længde

7,8 mm

Farve

Rød

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger