Panelhylde til systemkuffert 8.4.
Variabel panelhylde til systemkuffert 8.4.
PANELHYLDE SYSKUFFERT 8.4 V 1112MM
ORSYMOBIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Enhed fremstillet af stål med stor trækstyrke
- Pulverbelagt
Konstruktionsbredde | 1112 mm |
Konstruktionshøjde | 30 mm |
Konstruktionsdybde | 380 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 4.000 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!