Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
DIN 7985, stål 4.8, forzinket H
M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H2 FZB M5X20
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
DIN 7985 er trukket tilbage og erstattet af ISO 7045. Der er en vis lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre ændret | gevindlængder ændret | indtrængningsdybde for hoveder med krydskærv ændret | standardtitel for linsehovedskrue ændret til skrue med panhoved).
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M5 |
Længde (l1) | 20 mm |
Hoveddiameter (dk) | 10 mm |
Hovedhøjde (k1) | 3,8 mm |
Standarder | DIN 7985 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 4,8 |
Overflade | Galvaniseret |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Panhoved |
Kærvtype | Krydshoved |
Indvendig kærv | H2 |
Gevindtype | M |
Stigning | 0,8 mm |
Gevindformat | Standard metrisk tråd |
Produktklasse | A |