Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Panhovedskrue med hexalobular-hoved

ISO 14583 stål 8.8, zink-nikkel, sort
BOLT ISO14583 8.8 PH TX45 ZNBHL M8X16

Varenr. 400468 16

Prisvisning for kunder efter login

Panhovedskrue med hexalobular-hoved

Varenr. 400468 16

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

ISO 14583, stål, styrkeklasse 8,8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

Fastgørelseselementer med forzinket krom(VI)-fri zink-nikkel-sort-belægning (ZNBHL) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. Belægningen består af et zink-nikkel-legeringslag og et tætningslag (dæklak med integrerede smøringspartikler).



Korrosionsbestandig:



  • Diameter ≥ M2 – 360h*

  • Diameter ≥ M4 – 480h*

  • Diameter ≥ M10 – 720h*


  • Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS


Oversigt over fordele:



  • Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS

  • Krom(VI)-fri

  • Justeret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ - 0,14μ som følge af toplag med integrerede smørende partikler

  • Termisk kapacitet op til 120 °C

  • Ensartet fordeling af belægningen

  • Funktionel og dekorativ
Bemærk

Stigning i monteringsproduktivitet



Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:


  • Reduceret slid på værktøj

  • Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt

  • Ingen skade på overfladebehandlingen

  • Ingen slingren

  • Skruen placeres sikkert


Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664


  • Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Produktkatalog

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M8

Længde (l1)

16 mm

Hoveddiameter (dk)

16 mm

Hovedhøjde (k1)

6 mm

Standarder

ISO 14583

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

8,8

Overflade

Zink-nikkel, sort

Korrosionsbeskyttelsesperiode

480 t.

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

FLT

Kærvtype

Hexalobular

Indvendig kærv

TX45

Gevindtype

M

Stigning

1,25 mm

Gevindformat

Standard metrisk tråd

Produktklasse

A

Ekstra tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sekskantmøtrik

MØTRIK ISO4032 8 NV16 ZNBHL M10

ISO 4032, stål, styrkeklasse 8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)
x 100 stk.
Sekskantmøtrik

MØTRIK ISO4032 8 NV8 ZNBHL M5

ISO 4032, stål, styrkeklasse 8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)
x 500 stk.
Sekskantmøtrik

MØTRIK ISO4032 8 NV10 ZNBHL M6

ISO 4032, stål, styrkeklasse 8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)
x 500 stk.
Sekskantmøtrik

MØTRIK ISO4032 8 NV13 ZNBHL M8

ISO 4032, stål, styrkeklasse 8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)
x 100 stk.
Flad skive uden fas

PLANSKIVE ISO7089 200HV ZNBH M10

ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH)
x 100 stk.
Flad skive uden fas

PLANSKIVE ISO7089 200HV ZNBH M4

ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH)
x 1000 stk.
Flad skive uden fas

PLANSKIVE ISO7089 200HV ZNBH M5

ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH)
x 500 stk.
Flad skive uden fas

PLANSKIVE ISO7089 200HV ZNBH M6

ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH)
x 500 stk.
Flad skive uden fas

PLANSKIVE ISO7089 200HV ZNBH M8

ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH)
x 100 stk.