Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, stål, styrkeklasse 8.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)
ISO 14583 stål 8.8, zink-nikkel, sort
BOLT ISO14583 8.8 PH TX45 ZNBHL M8X20
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fastgørelseselementer med forzinket krom(VI)-fri zink-nikkel-sort-belægning (ZNBHL) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. Belægningen består af et zink-nikkel-legeringslag og et tætningslag (dæklak med integrerede smøringspartikler).
Korrosionsbestandig:
- Diameter ≥ M2 – 360h*
- Diameter ≥ M4 – 480h*
- Diameter ≥ M10 – 720h*
- Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
Oversigt over fordele:
- Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
- Krom(VI)-fri
- Justeret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ - 0,14μ som følge af toplag med integrerede smørende partikler
- Termisk kapacitet op til 120 °C
- Ensartet fordeling af belægningen
- Funktionel og dekorativ
Stigning i monteringsproduktivitet
Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:
- Reduceret slid på værktøj
- Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overfladebehandlingen
- Ingen slingren
- Skruen placeres sikkert
Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664
- Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M8 |
Længde (l1) | 20 mm |
Hoveddiameter (dk) | 16 mm |
Hovedhøjde (k1) | 6 mm |
Standarder | ISO 14583 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8,8 |
Overflade | Zink-nikkel, sort |
Korrosionsbeskyttelsesperiode | 480 t. |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | FLT |
Kærvtype | Hexalobular |
Indvendig kærv | TX45 |
Gevindtype | M |
Stigning | 1,25 mm |
Gevindformat | Standard metrisk tråd |
Produktklasse | A |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!