Paralleltvinge
Paralleltvinge
MASKINSKRUESTIK 100MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til runde og firkantede kanter...
- V-rillerne gør den desuden velegnet til runde emner
- Letkørende spindel og rillet spændehåndtag, der gør den let at bruge
- Sidespændekæber med tre lodrette V-blokke og én vandret V-blok til præcis fastspænding
- Ekstra greb kan tilføjes via åbningen i spændehåndtaget
Dokumenteret pålidelighed
- Massivt støbt metal og en spindel af høj kvalitet gør skruestikken utrolig robust
- Aflange huller muliggør individuel montering af skruestikken
![]() | |
Bredde på klembakke (B1) | 100 mm |
Bredde (B2) | 150 mm |
Maks. spændebredde (A max) | 85 mm |
Min./maks. længde (L1) | 275-350 mm |
Højde (H1) | 65 mm |
Spændedybde (H2) | 30 mm |