Pari spændebånd med 1 sekskantskrue
Pari spændebånd med 1 unbrakoskrue
PARI-SPÆNDEBÅND M/1 SKRUE 35- 42MM
Varenr. 053740
EAN 4046777498844
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til områder, hvor der kræves stor tilspændingskraft
Ensartet og tæt tilspænding
- De kraftige spændebånd sikrer en ensartet og tæt tilspænding
Bånd af kromatiseret båndstål.
Spændebånd, materiale | Stål |
Overflade for spændebåndet | Forzinket |
Skrue, materiale | Stål |
Overflade for skruen | Zinkbelagt |
Min./maks. spændeområde | 35-42 mm |
Bredde for bånd | 20 mm |
Kærvtype | Sekskantet holder |