Partikelfilterrens
Partikelfilterrens 931 TUNAP
931 PARTIKELFILTERRENS 1 L
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ikke-brændbar, metalfri specialrens til rensning af sod- og askeaflejringer i partikelfilteret. Fordamper uden at efterlade rester. De unikke befugtningsegenskaber gør det muligt for rensemidlet at løsne og fjerne sod- og askeaflejringer fra porøse bikagestrukturer, som findes i partikelfilteret.
- Partikelfilteret behøver ikke skilles ad forud for rengøring
- Minimerer ophobning af aske eller sod i partikelfilteret
- Neutral, askefri formulering
- Nedbryder kulstofaflejringer i partikelfiltre
- Ikke-brændbar og metalfri.
- Til fjernelse af kulstofholdige aflejringer fra oxidationskatalysatorer
Anvendelsesområde
- Anvendes ved tab af ydeevne eller fejl forårsaget af et overbelastet partikelfilter
- Til genoprettelse af overbelastede partikelfiltres absorptionsevne
- For at forhindre en ugunstig køreprofil
Instruktioner
Se serviceinformation SI 931 før påføring. Sprøjt rensemidlet over sondeåbningen med den specielle sonde i retning af partikelfilteret. Efter rensning skylles med MF 932. Luk sondeåbningen, og lad motoren køre i tomgang i 15 minutter. Udfør derefter regenerering.
Indhold | 1 l |
Farve | Mørkeblå |
Lugt/duft | Lugtfri |
Kemisk basis | Vandig opløsning |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 |
Massefylde | 1,01 g/cm³ |
pH-værdi | 11 |