PaverFlex
Beskyttelseshandske PaverFlex
PAVERFLEX BROLÆGGERHANDSKE STR 9
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
En montagehandske, der er velegnet til brolæggeropgaver og andre grove arbejdsopgaver, hvor der er brug for god beskyttelse af både håndflade og håndryg.
Særlig støbt gummibelægning
- Giver hænderne optimal beskyttelse mod f.eks. sten, beton og grus
Størrelse | 9 |
Strikkefasthed | 13 |
Foring, materiale | Nylon |
Belægning, materiale | Gummi |
Standarder | EN 388, EN 420 |
Kategori | 2 |