Pen til permanent markering på arbejdssted og flere materialeoverflader
MÆRKETUSCH PERMANENT BLÅ (1-2MM)
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Denne pen til permanent markering har en fed, fin spids til præcis markering på forskellige overflader, med et holdbart polypropylenhus, der sikrer langvarig brug.
- Den fede, fine spids gør den perfekt til detaljeret og præcis markering
- Designet til at modstå hårde arbejdspladsforhold med et holdbart polypropylenhus
- Fin spids, der sikrer ensartet blækstrøm for ensartet skrivning på forskellige overflader
- Pålidelig ydeevne til langvarig brug uden hyppige udskiftninger
Min./maks. stregtykkelse | 1-2 mm |
Farve | Blå |
Spidsens form | Ballistisk spids |
Hus, materiale | PP - polypropylen |
Silikonefri | Nej |