Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Perforeret gennemstiksmuffe SH til injektionssystemer

Perforeret gennemstiksmuffe SH
SIHYLSE Ø16X330MM

Varenr. 090344 163

EAN 4050641890634

Prisvisning for kunder efter login
Perforeret gennemstiksmuffe SH til injektionssystemer

Varenr. 090344 163

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Murværk, individuelt fastgørelsespunkt
  • Gevindstængerne W-VI-A holdes centralt i den perforerede muffe under installation

  • Den perforerede muffe kan afkortes til passende tykkelse (tykkelsen af træbjælke og gips)


Individuelt fastgørelsespunkt i murværk


  • BASIC WIT-PM 200 injektionsmørtel, W-VI-A gevindstang, traditionel gevindstang med godkendelsestestcertifikat

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 injektionsmørtel, W-VI-A gevindstang, traditionel gevindstang med godkendelsestestcertifikat
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til forankring i massivt murværk og hulstensmurværk

Diameter

16 mm

Længde

330 mm

Materiale

Plast

Nominel borebitdiameter (d 0)

16 mm

Borehul dybde (h 0) - betingelse

135 mm (+t fix)

Effektiv forankringsdybde (h ef)

130 mm

Egnet til gevindstang

M10, M8

Påkrævet indsprøjtningsmørtel

WIT-PM 200, WIT-VM 250

Godkendelse

ETA-13/0037, ETA-20/0854

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger