Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Performance Håndværkerbukser

Performance arbejdsbukser med hængelomme
PERFORM.BUKS HÆNGELOMMER SORT/RØD 60

Varenr. M403459439

EAN 4251761432593

Prisvisning for kunder efter login
Performance Håndværkerbukser

Varenr. M403459439

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Elegante, robuste og komfortable håndværksbukser med 4-vejs stretch. God pasform og mange funktionelle lommer.

Håndværkerbukser med 4-vejs stretch


  • 4-vejs ribstop stretchmateriale, hurtigttørrende, lettere vandafvisende. Tyndere materiale i skridtet og bag knæet for øget komfort

  • Aftagelige Cordura® hylsterlommer, ID-kortlomme, to baglommer og lårlommer med lynlås, lomme til mobiltelefon, værktøjslomme, knivhylsterknap

  • Loxy® reflekser, YKK lynlåse

  • Leddelt knæsektion, elastisk burrebåndsjustering og skridsikker linning

  • Knælommer, 5 cm fold til benlængdeforlængelse


4-vejs stretch 52 % nylon, 40 % polyester, 8 % spandex - 287 g/m².


Kontraststof: 4-vejs stretch 89 % nylon, 11 % spandex - 210 g/m².


Cordura®-forstærkninger

Produceret i hurtigtørrende, let vandafvisende 4-vejs-stretchmateriale med CORDURA-forstærkninger og mange praktiske lommer til mobiltelefon, værktøj, knæpuder mv.


Ekstra benoplæg giver mulighed for at forlænge benlængden med op til 5 cm.


  • Materiale: Blanding af nylon,polyester og spandex

  • Smarte kontraster i LOXY® refleksmateriale

  • Str. 44-64
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

InstruktionerTørretumbling ved lav temperatur
Må ikke bleges
Må ikke renses kemisk
Strygning ved lav temperatur
Vask ved 40 °C

Farve

Sort med rød kontrast

Størrelse

60

Materiale

52 % nylon, 40 % polyester, 8 % spandex

Knæpude, materiale

52 % nylon, 40 % polyester, 8 % spandex

Knæpudefarve

Sort

Kan vaskes ved

40 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger