Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Performance bukser

Bukser Performance
PERFORMANCE LINE BUKSER SORT/RØD STR 44
MODYF

Varenr. M403461421
EAN 4251761432739

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Forbedr din ydeevne med bukser i et sporty, moderne design med en komfortabel, slank pasform
  • Elastisk materiale, der kan strækkes i fire retninger, ekstremt holdbart og robust, hurtigtørrende, nem pleje

  • CORDURA® materiale i områder, der er udsatte for omfattende slitage

  • To lommer foran, to baglommer med lynlås, to lårlommer med lynlås, lomme til mobiltelefon og id-kortholder, lomme til tommestok

  • LOXY® reflekser, der giver bedre synlighed

  • Justerbar linning med burrebåndsfastgørelse i siden, indvendig linning med silikonebelægning

  • Kanten kan forlænges med 5 cm, ergonomisk snit i knæområdet

  • Knælommer fremstillet af holdbart, elastisk stof
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Sort
Rød

Størrelse

44

Materiale

52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan

Stofvægt pr. m2

287 g

Kan vaskes ved

40 °C

Plejeinstruktioner

Blegning med ilt tilladt
Tørretumbling ved lav temperatur
Strygning ved lav temperaturer
Må ikke renses

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger