Performance bukser
Bukser Performance
PERFORMANCE LINE BUKSER SORT/RØD STR 58
MODYF
Varenr.
M403461435
EAN 4251761432807
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.


Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forbedr din ydeevne med bukser i et sporty, moderne design med en komfortabel, slank pasform
- Elastisk materiale, der kan strækkes i fire retninger, ekstremt holdbart og robust, hurtigtørrende, nem pleje
- CORDURA® materiale i områder, der er udsatte for omfattende slitage
- To lommer foran, to baglommer med lynlås, to lårlommer med lynlås, lomme til mobiltelefon og id-kortholder, lomme til tommestok
- LOXY® reflekser, der giver bedre synlighed
- Justerbar linning med burrebåndsfastgørelse i siden, indvendig linning med silikonebelægning
- Kanten kan forlænges med 5 cm, ergonomisk snit i knæområdet
- Knælommer fremstillet af holdbart, elastisk stof
Farve | Sort |
Størrelse | 58 |
Materiale | 52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan |
Stofvægt pr. m2 | 287 g |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Blegning med ilt tilladt |