Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Performance-bukser med hængelommer

Arbejdsbukser med hængelomme
PERFORM.BUKS HÆNGELOMMER SORT/RØD 52
MODYF

Varenr. M403459429
EAN 4251761432555

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Elegante, robuste og komfortable håndværksbukser med 4-vejs stretch. God pasform og mange funktionelle lommer.

Håndværkerbukser med 4-vejs stretch


  • 4-vejs ribstop stretchmateriale, hurtigttørrende, lettere vandafvisende. Tyndere materiale i skridtet og bag knæet for øget komfort

  • Aftagelige Cordura® hylsterlommer, ID-kortlomme, to baglommer og lårlommer med lynlås, lomme til mobiltelefon, værktøjslomme, knivhylsterknap

  • Loxy® reflekser, YKK lynlåse

  • Leddelt knæsektion, elastisk burrebåndsjustering og skridsikker linning

  • Knælommer, 5 cm fold til benlængdeforlængelse


4-vejs stretch 52 % nylon, 40 % polyester, 8 % spandex - 287 g/m².


Kontraststof: 4-vejs stretch 89 % nylon, 11 % spandex - 210 g/m².


Cordura®-forstærkninger

Produceret i hurtigtørrende, let vandafvisende 4-vejs-stretchmateriale med CORDURA-forstærkninger og mange praktiske lommer til mobiltelefon, værktøj, knæpuder mv.


Ekstra benoplæg giver mulighed for at forlænge benlængden med op til 5 cm.


  • Materiale: Blanding af nylon,polyester og spandex

  • Smarte kontraster i LOXY® refleksmateriale

  • Str. 44-64
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

InstruktionerTørretumbling ved lav temperatur
Må ikke bleges
Må ikke renses kemisk
Strygning ved lav temperatur
Vask ved 40 °C

Farve

Sort med rød kontrast

Størrelse

52

Materiale

52 % nylon, 40 % polyester, 8 % spandex

Knæpude, materiale

52 % nylon, 40 % polyester, 8 % spandex

Knæpudefarve

Sort

Kan vaskes ved

40 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger