Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pinolpære

Pinolpære, erhvervskøretøjer, standard
PÆRE 24 VOLT FOR 0695 002 24

Varenr. 07201772

EAN 4011231753531

Prisvisning for kunder efter login
Pinolpære

Varenr. 07201772

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Økonomisk pære til lette erhvervskøretøjer 24 V
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

24 V/DC

Nominel effekt

3 W

Længde (A)

30 mm

Maks. bredde for glaspære

6,3 mm

Kontaktlængde

3,5 mm

Fatning

SV7-8

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger