Pinolskrue med indvendig sekskant og tap ISO 4028, stål 45H, ulegeret
ISO 4028 stål 45H, ulegeret
PINOLSKRUE ISO4028 45H IS4 BLK M8X16
Varenr. 02578 16
EAN 4038898464181
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hårdhedsklasse 45H svarer til en hårdhed på 450 HV
ISO 4028 erstatter DIN 915 | Der er en vis lighed | Nominelle diametre for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hårdhedsklasser for rustfrit stål indført.
Pinolskruer af stål er kun beregnet til brug under trykbelastning (se også DIN EN ISO 898-5). Typiske anvendelser omfatter fastgørelse i en justeringsring eller udøvelse af tryk på et modstykke. Stålpinolskruer er derfor ekstremt hårde for at sikre vridningsstyrke i den indvendige sekskant under tilspænding/løsning.
Forkert anvendelse er sandsynlig, hvis pinolskruerne er svejset, spændt og fastgjort med møtrikker eller udsat for bukning. Enhver anvendelse af trækbelastning anses for at være forkert anvendelse og kan medføre fejlfunktion.
Tip:
Pinolskruer af A2/A4 rustfrit stål er ikke specielt hærdede og kan bruges til trækbelastninger.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M8 |
Længde (l1) | 16 mm |
Diameter af tap (d2) | 5,5 mm |
Længde for slidstap (l2) | 4 mm |
Indvendig kærv (s1) | HS4 |
Standarder | ISO 4028 |
Materiale | Stål |
Overflade | Almindelig |
Hårdhedskategori | 45H |
Kærvtype | Sekskantet holder |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Spidsens form | Zapfen |
RoHS-kompatibel | Ja |