Pinolskrue med lige kærv og flad ende DIN 427, stål 14H, forzinket blåpassiveret (FZB)
DIN 427, stål, 14H, forzinket
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
DIN 427 er trukket tilbage og erstattet af ISO 2342. Der er en vis lighed (Nominel størrelse M1.4 fjernet | Nominelle størrelser over M10 fjernet | Hårdhedsklasse 45 for stål tilføjet | Hårdhedsklasser for rustfrit stål indført | Standardnavn på skrue uden hoved med lige kærv og flad ende på pinolskrue med lige kærv og skaft ændret).
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M6 |
Længde (l1) | 30 mm |
Gevindlængde (metrisk gevind) (b1) | 7,2 mm |
Standarder | DIN 427 |
Materiale | Stål |
Hårdhedskategori | 14H |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Uden hoved |
Kærvtype | Slids |
Indvendig kærv | Lige kærv |
Gevindtype | M |
Stigning | 1 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Delgevind |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)